Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTP Apparel , Men´s Tempo T-Shirt 145 gsm (Pack of 10) , White , 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000306920
Hersteller:
     RTP Apparel
Herst.-Nr.:
     03254- 85776
EAN/GTIN:
     3660737077422
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-t-shirts weiß 3xl
Ringgesponnene Baumwolle | Vorbehandeltes T-Shirt für Digitaldruck | Crewneck | Schlauchware | Enzymbehandlung für ein weiches Gefühl | Ripp-Kragen | Nackenband | Bio-Baumwolle | Kein Etikett am Ausschnitt | Tearaway®-Etikett an den Seitennähten/Schultern | Nur in Packungen erhältlich | Keine Rückgabe möglich | Der Druckbereich befindet sich 5 cm von der Unterseite des Kragens entfernt, in der Mitte der Vorderseite des Shirts | Druckbereich (Höhe x Breite) Größe: S (49 x 34 cm), M (51 x 36 cm), L (52 x 38 cm), XL (52 x 40 cm), XXL (55 x 42 cm), 3XL (58 x 44 cm) | Hinweise zur Lagerung und Handhabung: Stabile Temperatur unter 30 °C, Luftfeuchtigkeit ca. 65 %, staubfreie Umgebung, sorgfältige Handhabung (nicht reiben/dehnen) | Bedrucken mit allen herkömmlichen digitalen Textildirektdruckmaschinen möglich, nicht geeignet für Maschinen mit integrierter Vorbehandlung | Zusätzliche Druckinformationen: Je trockener die Baumwolle, desto besser die Farbbrillanz. Wenn die Shirts in einem Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit gelagert werden, ist es ratsam, das Shirt vor dem Drucken 3 – 5 Sekunden vorzupressen. Das Shirt kann vorgepresst werden und Sie können sofort oder innerhalb der nächsten 30 Minuten mit dem Bedrucken beginnen.
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Materialzusammensetzung:
100% Baumwolle (Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Viskose)
Gramatur:
145 g/m²
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-shirt weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.