| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000306999 Herst.-Nr.: 03270- 85821 EAN/GTIN: 3660737078603 |
| |
|
| | |
| Ringgesponnene Baumwolle | Vorbehandeltes T-Shirt für Digitaldruck | Crewneck | Schlauchware | Enzymbehandlung für ein weiches Gefühl | Ripp-Kragen | Nackenband | Bio-Baumwolle | Kein Etikett am Ausschnitt | Tearaway®-Etikett an den Seitennähten/Schultern | Nur in Packungen erhältlich | Keine Rückgabe möglich | Der Druckbereich befindet sich 5 cm von der Unterseite des Kragens entfernt, in der Mitte der Vorderseite des Shirts | Druckbereich (Höhe x Breite) Größe: S (49 x 34 cm), M (51 x 36 cm), L (52 x 38 cm), XL (52 x 40 cm), XXL (55 x 42 cm), 3XL (58 x 44 cm) | Hinweise zur Lagerung und Handhabung: Stabile Temperatur unter 30 °C, Luftfeuchtigkeit ca. 65 %, staubfreie Umgebung, sorgfältige Handhabung (nicht reiben/dehnen) | Bedrucken mit allen herkömmlichen digitalen Textildirektdruckmaschinen möglich, nicht geeignet für Maschinen mit integrierter Vorbehandlung | Zusätzliche Druckinformationen: Je trockener die Baumwolle, desto besser die Farbbrillanz. Wenn die Shirts in einem Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit gelagert werden, ist es ratsam, das Shirt vor dem Drucken 3 – 5 Sekunden vorzupressen. Das Shirt kann vorgepresst werden und Sie können sofort oder innerhalb der nächsten 30 Minuten mit dem Bedrucken beginnen. Weitere Informationen: | | Größe: | XXL | Materialzusammensetzung: | 100% Baumwolle (Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Viskose) | Gramatur: | 185 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |