Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korntex , Multifunctional Hi-Vis Mesh-Vest Athens , Signal Orange , L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000307384
Hersteller:
     Korntex
Herst.-Nr.:
     KXEXQ- 43780
EAN/GTIN:
     4260657671794
Suchbegriffe:
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Sicherheitsweste
Warnschutzwendeweste
120g/m² Gestricktes Polyester und 130g/m² Mesh Polyester | Atmungsaktiver Stoff oberhalb der Reflektionsstreifen, hochsichtbarer Stoff unterhalb der Reflektionsstreifen | Ein 5 cm breiter Reflektionsstreifen um den Körper und zwei 5 cm breite über der Schulter | Reißverschluss an der Vorderseite | Zwei praktische Taschen mit Klettverschluss-Klappen | Ausweistasche im Scheckkartenformat mit Sichtfenster | Smartphone- oder Funkgeräte-Tasche sowie Antennenschlaufe | Integrierter Stiftehalter und Schlüsselring | Zertifiziert nach ISO20471:2013 + A1: 2016 Klasse 1 für Signal Yellow und Signal Orange | Alle anderen Farben zertifiziert nach EN 17353:2020 Typ B3 | Ausgestattet mit EAN Barcode | Einzeln in Polybeutel verpackt | Gebrauchsanweisung in allen Amtssprachen der EU | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge bis 40 °C | Dies ist ein Artikel zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Gemäß EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung ist eine EU-Konformitätserklärung seitens des Herstellers Pflicht. Die Konformitätserklärung ist auf www.korntex.com verfügbar.
Weitere Informationen:
Größe:
L
Materialzusammensetzung:
100% Polyester
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 7,75*
€ 9,81*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,66*
€ 11,26*
Lager 95JCC
122
1
€ 5,99*
ab € 7,70*
€ 11,32*
Preise: Lager 95JCC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 95JCC
Versand: Lager 95JCC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.