| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000309085 Herst.-Nr.: 9606- 102026 EAN/GTIN: 5712540071239 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 88% Polyester/12% Elasthan, 2-Lagen-Material mit 310T Polyester-Innenfutter und DuPont™-Wattierung | Hochwertiges dehnbares und wasserabweisendes Material | Premium-DuPont™-Isolierung | Moderne und sportliche Business-Jacke | Stehkragen | Wasserdicht | Zwei geräumige warm gefütterte Taschen vorne | Elastisches Detail an Saum und Ärmelbündchen | Innentasche | Wasserdicht: 8.000 mm | Atmungsaktiv 3.000 g/m² / 24h | Windproof Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 3XL | Materialzusammensetzung: | 88% Polyester / 12% Elasthan, Futter: 100% Polyester |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, thermojacke marineblau gr. xxxl, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |