| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000309473 Herst.-Nr.: R200J- 81628 EAN/GTIN: 5055192378876 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hinweis: Für größtmögliche Wirksamkeit sollte dieses Kleidungsstück gut befestigt getragen und in sauberem Zustand gehalten werden | EN1150:1999 Spezifikation | Lässiger Schnitt für bequemes Tragen über der Kleidung | Elastische Seitenbänder mit verstellbarem Klettverschluss | 50 mm breite, aufgenähte Reflektionsstreifen | Saumnähte mit Polyester-Einfassung | Klettverschluss | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 20 Waschgänge Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | L (10-12) | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 120 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |