| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000309479 Herst.-Nr.: R200J- 81634 EAN/GTIN: 5055192378906 |
| |
|
| | |
| Hinweis: Für größtmögliche Wirksamkeit sollte dieses Kleidungsstück gut befestigt getragen und in sauberem Zustand gehalten werden | EN1150:1999 Spezifikation | Lässiger Schnitt für bequemes Tragen über der Kleidung | Elastische Seitenbänder mit verstellbarem Klettverschluss | 50 mm breite, aufgenähte Reflektionsstreifen | Saumnähte mit Polyester-Einfassung | Klettverschluss | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 20 Waschgänge Weitere Informationen: | | Größe: | L (10-12) | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 120 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |