| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000310803 Herst.-Nr.: R502X- 85103 EAN/GTIN: 5055192380961 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hauptteil: 100 % recycelter Polyester, Kragen: 100 % Polyester | Atmungsaktiv | Schnell trocknend | EN ISO 20471: 2013+A1:2016 Klasse 2 | RIS-3279-TOM Klasse 2 (nur Orange) | Steppstich-Nähte an Schulter und Ärmelausschnitt | Leicht dehnbare, bedruckte Sicherheitsbänder | Schwarze Kontrastblende und Kragen | Ripp-Kragen aus Stretch | Dunkle Blenden verdecken den Schmutz | Recycelbar | Hergestellt aus hochwertigen und nachhaltigen Garnen aus 100 % Altkunststoff aus recycelten Kunststoffflaschen | Bereit für Branding | Polybeutel ist biologisch abbaubar | Hergestellt aus 5 Plastikflaschen (1 Liter) | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge bei 40°C | Dies ist ein Artikel zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Gemäß EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung ist eine EU-Konformitätserklärung seitens des Herstellers Pflicht. Diese stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | S/M | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 155 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |