| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000311290 Herst.-Nr.: JH201J- 41041 EAN/GTIN: 5060737485674 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bio-Baumwolle / recyceltes Polyester | Standard-Passform | Zwillingsnadelstich-Detail | Doppellagige Kapuze | Keine Kordelzüge | Kängurutasche | Gerippte Ärmelabschlüsse und Saum | Gebürstetes Innenvlies | 100% Baumwollobermaterial | Abreißetikett Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 12/13 (XL) | Materialzusammensetzung: | 80% Baumwolle / 20% Polyester (Heather Grey: 75% Baumwolle / 25% Polyester) | Gramatur: | 280 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |