Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOL´S , Men´s Crusader T-Shirt , French Navy , 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000311576
Hersteller:
     SOL'S
Herst.-Nr.:
     03582- 50832
EAN/GTIN:
     3609371054239
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt blau
Jersey 150 | 100 % Bio-Baumwolle mit natürlichem Enzym, halbgekämmt, 1x1-Ripp | Rundhals-T-Shirt | Kurzen Ärmel | Schlauchware | Reinigungsband am Nacken | Ripp-Kragen aus Baumwolle
Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Materialzusammensetzung:
100% Baumwolle (Heather Beige, Heather Light Green, Heather Pink: 60% Baumwolle / 40% Polyester), (Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Viskose) (Ash: 98% Baumwolle / 15% Viskose)
Gramatur:
150 g/m²
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts 4xl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.