| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000311638 Herst.-Nr.: 03582- 50894 EAN/GTIN: 3609371053607 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Jersey 150 | 100 % Bio-Baumwolle mit natürlichem Enzym, halbgekämmt, 1x1-Ripp | Rundhals-T-Shirt | Kurzen Ärmel | Schlauchware | Reinigungsband am Nacken | Ripp-Kragen aus Baumwolle Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | L | Materialzusammensetzung: | 100% Baumwolle (Heather Beige, Heather Light Green, Heather Pink: 60% Baumwolle / 40% Polyester), (Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Viskose) (Ash: 98% Baumwolle / 15% Viskose) | Gramatur: | 150 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |