| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000312581 Herst.-Nr.: 03576- 50332 EAN/GTIN: 3609371064672 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fleece 280 | 80% Bio-Baumwolle / 20% recycelter Polyester | 3-Faden-Garn | Innen gebürstet | Obermaterial: 100% Baumwolle, Ripp-Stoff: 97% Bio-Baumwolle / 3% Elasthan | Bio-Hoodie | Seitennaht | Überkreuzter Kragen | Kangorootasche | Raglanärmel | Halbmond im Nackenbereich | Jersey Nackenband | Kapuze mit Jersey-Innenfutter | 2 x 2 gerippte Ärmelabschlüsse und Saum | Kein Label Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 6 Jahre (106/116) | Materialzusammensetzung: | 80% Baumwolle / 20% Polyester (Grey Melange: 75% Baumwolle / 20% Polyester / 5% Viskose) | Gramatur: | 280 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |