Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOL´S , Unisex Space Sweatshirt , Charcoal Melange , 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000312630
Hersteller:
     SOL'S
Herst.-Nr.:
     03567- 49939
EAN/GTIN:
     3609371063026
Suchbegriffe:
Unisex-Sweatshirt
unisex sweatshirt
Fleece 280 | 80% Bio-Baumwolle / 20% recycelter Polyester | 3-Faden-Garn | Innen gebürstet | Obermaterial: 100% Baumwolle, Ripp-Stoff: 97% Bio-Baumwolle / 3% Elasthan | Bio-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt | Seitennaht | Raglanärmel | Halbmond im Nackenbereich | Jersey Nackenband | 2 x 2 gerippte Ärmelabschlüsse, Kragen und Saum | Kein Label
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Materialzusammensetzung:
80% Baumwolle / 20% Polyester (Charcoal Melange: 60% Baumwolle / 40% Polyester), Grey Melange: 75% Baumwolle / 20% Polyester / 5% Viskose)
Gramatur:
280 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.