| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000312706 Herst.-Nr.: MM060- 62230 EAN/GTIN: 5056375808173 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 100 % Polyester-Plüsch | Alle mit weichen, weißen Bäuchen für Vinyl- und Sublimationsdruck | Kann auch mit den mittelgroßen T-Shirts und Pullovern aus der „Mumbles“-Kleidungskollektion getragen werden | Entspricht den europäischen Sicherheitsvorschriften nach EN71 für Spielzeuge | Entfernen Sie alle Aufhänger und deren Befestigungen, bevor Sie diese Artikel einem Kind geben | Geeignet für alle Altersgruppen | Lamb (19 /30 cm) / Dog (20/21 cm) / Lion (20 / 26 cm) / Elephant, Unicorn, Bear Rainbow (20 /28 cm) / Bunny, Teddy (20 /30 cm) / Bunny Pink, Bunny Blue (20 /34 cm) / Black and White Cow (21 /21 cm) / Kangaroo (21 /23 cm) / Mini Cat (21 / 30 cm) / Orang Utan (21 / 31 cm) / Mini Reindeer (21 / 32 cm) / Blue Dragon (22 / 23 cm) / Mini Penguin (22 / 24 cm) / Mini Owl (22 /30 cm) / Highland Cow (23 /23 cm) / Mini White Teddy (23 / 30 cm) / Pink Teddy, Blue Teddy (24 /24 cm) / Koala Bear (24 / 26 cm) / Sloth (24 /30 cm) - sitzend /Kopf bis Fuß Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | M | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |