| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000313701 Herst.-Nr.: SU1074- 86948 EAN/GTIN: 8434344446439 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Unisex Kapuzen-Sweatshirt | Bio-Baumwolle/recycelter Polyester | Kangorootasche | Gefütterte Kapuze in Single-Jersey | Kordelzug, umstickte Ösen | Kragen, Ärmelbündchen und Bund 2x1 gerippt | Herausreißbares Label Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 3XL | Materialzusammensetzung: | 60% Baumwolle / 40% Polyester (Heather Grey: 53% Baumwolle / 40% Polyester / 7% Viskose) | Gramatur: | 310 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |