Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roly , Women´s Urban Hooded Sweatshirt , Navy Blue 55 , XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000313795
Hersteller:
     Roly
Herst.-Nr.:
     SU1068- 86864
EAN/GTIN:
     8434344771876
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
Kapuzen-Sweatshirt
Innen angeraut | Tailliert | Kapuze innen (Single Jersey), Kordelzug und Metall-Ösen in Kontrastfarbe | Nackenband mit Fischgrätmuster | Kangorootasche | Ärmelbündchen und Saum mit 1x1 Ripp-Strick und Elasthan | Ärmelbündchen mit Daumenöffnung | Herausreißbares Label
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Materialzusammensetzung:
50% Polyester / 50% Baumwolle (Heather Grey: 55% Baumwolle / 40% Polyester / 5% Viskose)
Gramatur:
280 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.