| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000315422 Herst.-Nr.: 280- 26550 EAN/GTIN: 4251143967071 |
| |
|
| | |
| Damenmodell | V-Ausschnitt | Tailliert | Seitenschlitze | Zwei Paspeltaschen | Vorder- und Rückenpasse | Rückenlänge bei Größe M: 71 cm Weitere Informationen: | | Größe: | L | Materialzusammensetzung: | 73% Polyester / 22% Viskose / 5% Elasthan | Gramatur: | 180 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 95JCC | | | | | | € 5,99* | ab € 17,10* | € 24,00* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 16,26* | € 24,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 95JCC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 95JCC | | Versand: Lager 95JCC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|