| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000320589 Herst.-Nr.: CEP001- 15436 EAN/GTIN: 5054904638444 |
| |
|
| | |
| EN343 Bluesign-zertifizierte AquaDry-Membran aus recyceltem Polyester mit EcoShield DWR | Lux-Futter aus recyceltem Polyester und Hohlfaserfüllung aus recyceltem Polyester | Recycelte Reißverschlussbänder an der Brusttasche innen und Reißverschluss hinten für Zugang zum Logo | 77 cm Länge | Vier Taschen | Zwei untere Handwärmer-Taschen mit Reißverschluss | Eine Kartentasche innen | Eine Handytasche | Wasserdichter Reißverschluss vorne in der Mitte | Verstellbarer Kordelzug im Bund | Feste Kapuze mit Stopper vorn und Kordel hinten | Kordelzug aus dem gleichen Material | Reißverschluss innen für Logos | Wärmewert 2 | 10.000 mm wasserdicht und 20.000 g atmungsaktiv | Ungefähr 75 Flaschen wurden für die Herstellung dieses Produkts recycelt. Weitere Informationen: | | Größe: | XS | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz, kälteschutzjacke, winterjacke xs |
| | |
| |