Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craghoppers Expert , Expert Kiwi Pro Stretch 3in1 Jacket , Dark Navy , XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000320610
Hersteller:
     Craghoppers Expert
Herst.-Nr.:
     CEP003- 15464
EAN/GTIN:
     5054904638659
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
EN343 Bluesign-zertifizierte AquaDry-Membran aus Polyester-Stretchmaterial mit EcoShield DWR | Polyester-Stretchnetz und Außenmaterial und Futter aus recyceltem Polyester-Taft | Softshelljacke aus recyceltem Polyester-Elasthan mit EcoShield-DWR-Oberfläche und gestreifte Rückseite und Futter aus Microfleece | Recycelte Reißverschlussbänder an allen Taschen bis auf die Brusttasche außen | 84 cm Länge | Sechs Taschen | Zwei untere Taschen mit Druckknöpfen und Patte und Handwärmer-Taschen an der Seite | Eine wasserdichte Brusttasche mit Reißverschluss | Eine Kartentasche innen | Windschutzleiste mit Druckknöpfen und Reißverschluss-Abdeckung innen | Verstellbarer Kordelzug im Bund | Feste Kapuze mit Stopper vorn und Kordel hinten | Versiegelter Kordelzug aus dem gleichen Material | Softshell-Innenjacke mit zwei Reißverschluss-Taschen und verstellbarem Saum | Reißverschluss innen für Logos | 10.000 mm wasserdicht und 20.000 g atmungsaktiv | Ungefähr 550 g recyceltes Material wurden für die Herstellung dieses Produkts verwendet.
Weitere Informationen:
Größe:
XS
Materialzusammensetzung:
100% Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,17*
€ 252,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,75*
€ 250,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,71*
€ 238,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,68*
€ 222,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,26*
€ 200,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.