| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000322520 Herst.-Nr.: CEJ002- 15096 EAN/GTIN: 5054904642229 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Angerautes, recyceltes Polyester und BCI-Baumwolle mit EcoShield DWR-Oberfläche und recycelten Reißverschlussbändern | Sechs Taschen | Einschließlich drei Taschen mit Reißverschluss und einer Handytasche | Fersenband | Teilweise elastischer Bund hinten | Sonnenschutzfaktor UPF 40+ | Ungefähr 22 Flaschen wurden für die Herstellung dieses Produkts recycelt. | Nosi Defence: Eine robuste Barriere aus speziell konstruierten Fasern, die für Insekten wie Mücken zu schwer zu durchdringen sind Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 16(42)/31 | Materialzusammensetzung: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Gramatur: | 160 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |