| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000322624 Herst.-Nr.: CEJ006- 15284 EAN/GTIN: 5054904642991 |
| |
|
| | |
| Angerautes, recyceltes Polyester und BCI-Baumwolle mit EcoShield DWR-Oberfläche und recycelten Reißverschlussbändern | Abnehmbare Hosenbeine | Sechs Taschen | Einschließlich drei Taschen mit Reißverschluss und einer Handytasche | Fersenband | Teilweise elastischer Bund hinten | Ungefähr 22 Flaschen wurden für die Herstellung dieses Produkts recycelt. | Nosi Defence: Eine robuste Barriere aus speziell konstruierten Fasern, die für Insekten wie Mücken zu schwer zu durchdringen sind Weitere Informationen: | | Größe: | 16(42)/33 | Materialzusammensetzung: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Gramatur: | 160 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |