| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000323286 Herst.-Nr.: R904X- 85490 EAN/GTIN: 5055192383566 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 100% recycelter Polyester | Atmungsaktiv | Umweltfreundlicher YKK NATULON®-Reißverschluss vorne und an den Taschen | Weich eingefasstes elastisches Armloch und Saum | Fronttaschen mit Fleecefutter | Ziernähte am Außenmaterial | Aufhänger | Hergestellt aus hochwertigen und nachhaltigen Garnen von PERPETUAL© aus 100 % Altkunststoff aus recycelten Kunststoffflaschen | Kompaktes, dichtes Strickmaterial für eine hohe Wärmebeständigkeit, schnelles Trocknen und einen guten Feuchtigkeitstransport | Recycelbar | PFC-frei | Bereit für Branding | Polybeutel ist biologisch abbaubar | Hergestellt aus 23 Plastikflaschen (1 Liter) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | S | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 280 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |