| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000323394 Herst.-Nr.: TRS194- 75143 EAN/GTIN: 5059404254569 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 100% schnell trocknendes Polyester Piqué-Gewebe | EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Klasse 2 | Orange auch RIS-3279/TOM | Natürliches, feuchtigkeitsableitendes Material | Crewneck | Leistungsstarke Feuchtigkeitsableitung | Abgewinkelte Reflektions-Streifen | Dies ist ein Artikel zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Gemäß EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung ist eine EU-Konformitätserklärung seitens des Herstellers Pflicht. Diese stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 3XL | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 150 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |