| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000324109 Herst.-Nr.: LW074- 61664 EAN/GTIN: 5056375812521 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Flanell-Gewebe | Baby-Schlafstrampler mit Schottenkaromuster | Aufgesetzte Brusttasche aus identischem Material | Mittige Knopfleiste mit fünf Knöpfen auf der Vorderseite | Innen liegende YKK-Druckknöpfe um die Innennaht | Ärmelabschluss und Saum aus identischem Material | Zwickel aus identischem Material | Ohne Logo Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 0/6 Monate | Materialzusammensetzung: | 100% Baumwolle | Gramatur: | 115 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |