| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000324234 Herst.-Nr.: SF130- 96746 EAN/GTIN: 5056375813993 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Unisex-T-Shirt mit bequemer Passform | Regenerierte Baumwolle / recyceltes Polyester | Single-Jersey | Eingesetzte Ärmel | Überschnittener Schultern | Gerippter Rundhalsausschnitt | Doppelnähte an Saum und Bündchen | Kein Label | Wiederverschließbare, wiederverwertbare Beutel – zu 100 % aus recyceltem Kunststoff Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | S | Materialzusammensetzung: | 60% Baumwolle / 40% Polyester | Gramatur: | 180 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |