| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000324440 Herst.-Nr.: SF530- 97088 EAN/GTIN: 5056375815461 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Unisex-Sweat mit relaxter Passform | Regenerierte Baumwolle / recycelter Polyester | Angerautes Fleece-Material | Eingesetzte Ärmel mit überschnittenen Schultern | Droptail-Saum – vorne geschwungen, hinten länger | Rippmaterial an Bündchen und Rundhalsausschnitt | Nackenbesatz- und band in Single-Jersey-Qualität | Ton-in-Ton-Steppnähte | Kein Label | Wiederverschließbare, wiederverwertbare Beutel – zu 100 % aus recyceltem Kunststoff Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | XXS | Materialzusammensetzung: | 60% Baumwolle / 40% Polyester | Gramatur: | 260 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |