| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000325689 Herst.-Nr.: SM074- 97190 EAN/GTIN: 5056375816185 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Flanell/Twill-Gewebe | Zweiteiliges Set | Lounge-Shirt mit gekerbtem Kragen | Fester Knopfverschluss mit Knöpfen in Perlmutt-Optik | Aufgesetzte Obertasche auf der Brust | Lounge-Hose mit einfarbigem Saum und vollständig elastischem Bund | Doppelnaht am Saum und Ärmelbündchen aus identischem Material | Herausreißbares Label Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 9/10 Jahre | Materialzusammensetzung: | 100% Baumwolle | Gramatur: | 115 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |