| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000326272 Herst.-Nr.: BZ60- 12719 EAN/GTIN: 5060933152165 |
| |
|
| | |
| Bio-Baumwolle, ringgesponnen und gekämmt | Interlock | Body im Kimono-Wrapover-Stil | Nickelfreie Druckknöpfe an den Beinen für leichtes An- und Ausziehen | Nickelfreie Druckknöpfe an der Beinöffnung | Einfassung am Hals, an den Ärmelenden und Beinöffnungen für mehr Formbeständigkeit | Lange Raglan-Ärmel | Abreißbares Größenetikett | Pflegeetikett mit QR-Code zur Rückverfolgung der Lieferkette und Prüfung der positiven Auswirkungen des Kaufs von Biomaterialien | Pflegeetikett aus Bio-Baumwolle Weitere Informationen: | | Größe: | 6-12 Monate | Materialzusammensetzung: | 100% Baumwolle | Gramatur: | 200 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |