| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000326337 Herst.-Nr.: BZ64- 12784 EAN/GTIN: 5060933152813 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zertifizierung als Bio-Baumwolle in Arbeit/ recyceltes Polyester (rPET) | Gebürstetes Fleece | Eingesetzte Ärmel | Ripp-Strick an Kragen, Bündchen und Saum | Farblich abgestimmtes Fischgrät-Nackenband (innen) | Abreißbares Größenetikett | Pflegeetikett mit QR-Code zur Rückverfolgung der Lieferkette und Prüfung der positiven Auswirkungen des Kaufs von Biomaterialien | Pflegeetikett aus Bio-Baumwolle Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 18-24 Monate | Materialzusammensetzung: | 80% Baumwolle / 20% Polyester | Gramatur: | 280 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |