| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000326450 Herst.-Nr.: JC201- 37381 EAN/GTIN: 5060893396821 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bequeme Passform | 100% recycelter Polyester | Hergestellt aus neun Plastikflaschen (550 ml) | Recyceltes Neoteric™-Material von AWDis, feuchtigkeitsaufnehmend und schnell trocknend | Eigenmaterial-Nackenband | Zwillingsnadelstich-Detail | Eigenmaterial-Rundhalsausschnitt | Design mit eingesetzten Ärmeln | 2-Wege-Stretch | Leicht | Abreißetikett Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | M | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 140 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |