| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000327590 Herst.-Nr.: 400- 99257 EAN/GTIN: 5712540087308 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 90% ringgesponnene, gekämmte Baumwolle / 10% Elasthan | Herren-T-Shirt mit Stretchanteil und Rundhalsausschnitt in schlanker Passform | Schmaler Ripp-Ausschnitt am Hals mit Elasthan | Nackentape von Schulter zu Schulter für verbesserte Stabilität | 2-lagiger Kragen mit Elasthan | Necktape | Doppelt einlaufvorbehandelt | Doppelt genäht | Full Feeder-Elasthan | Enzym- und silikongewaschen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | S | Materialzusammensetzung: | 90% Baumwolle / 10% Elasthan | Gramatur: | 195 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |