| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000327819 Herst.-Nr.: 5440- 100982 EAN/GTIN: 5712540086691 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 70% ringgesponnene Baumwolle / 30% Polyester | Klassische Strickjacke mit durchgehendem Reißverschluss aus gebürstetem, schwerem Sweatshirt-Material | Doppelt genähte, elastische Bündchen | Gerippter, erhöhter Kragen und Bund | Zwei Fronttaschen mit Reißverschluss | Elasthan Ripp | 3-fädiger Stoff | Innen gebürstet | Doppelt gefärbt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | XXL | Materialzusammensetzung: | 70% Baumwolle / 30% Polyester | Gramatur: | 310-320 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |