| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000327837 Herst.-Nr.: 9602- 101945 EAN/GTIN: 5712540083058 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Außen: 90% recyceltes Polyester / 10% Elasthan, Futter: 100% recyceltes Nylon 380T | Funktionale, leichte Club-Jacke | Hochwertig | Dehnbares recyceltes Material | Klares und sportliches Design | Hochwertiger SBS-Reißverschluss | Zwei große Fronttaschen | Innentasche | Praktische Rippenlösung an der Unterseite und am Ärmelsaum | Wasserabweisend | Verstellbarer Saum mit Kordelstopper Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | XXL | Materialzusammensetzung: | Außen: 90% Polyester / 10% Elasthan, Innen: 100% Nylon | Gramatur: | 210 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |