| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000328457 Herst.-Nr.: 6400CVC- 3789 EAN/GTIN: 00884913776517 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gekämmte und ringgesponnene Airlume-Baumwolle | Mit Seitennaht | Bequeme Passform | Abreißbares Etikett | Vorgeschrumpft | Melierte Struktur Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | M | Materialzusammensetzung: | 52% Baumwolle / 48% Polyester | Gramatur: | 145 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Damen-Fussballshorts, Damen-Shorts, Damen-Trainingsshorts, Damen-Wettkampfshorts, Damenfreizeitshorts, Damenfussballshorts, Damenshorts, Frauen-Shorts, Frauenshorts, Fussball-Short (Damen), Fussballshort (Damen), damen shirt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |