| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000330420 Herst.-Nr.: 03809- 51112 EAN/GTIN: 3609371087206 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gekämmte Bio-Baumwolle / Recyceltes Polyester | French Terry | Zeitgemäßer Schnitt | Slim Fit und | Zwei schräge Eingrifftaschen | Eine aufgesetzte Tasche hinten | 2x2 Ripp-Strick an der Taille und am Beinabschluss | Runder Kordelzug mit farblich angepasster Spitze | TearAway-Label Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | XXL | Materialzusammensetzung: | 85% Baumwolle / 15% Polyester (Grey Melange: 82% Baumwolle / 13% Polyester / 5% Viskose) | Gramatur: | 300 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |