| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000330828 Herst.-Nr.: 03820- 51611 EAN/GTIN: 3609371100097 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zeitgemäßer Schnitt | Stretch-Twill | Elastischer Bund mit verstärkten Gürtelschlaufen | Reißverschluss und Metallknopf | 2 schräge Eingrifftaschen | Zwei aufgesetzte Seitentaschen mit Patte und Druckknöpfen | Zwei Paspeltaschen hinten mit Knopfloch | 1 Tickettasche | TearAway-Label Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 44 | Materialzusammensetzung: | 98% Baumwolle / 2% Elasthan | Gramatur: | 300 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |