Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOL´S , Men´s Falcon Zipped Softshell Bodywarmer , Royal Blue 241 , S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOL´S , Men´s Falcon Zipped Softshell Bodywarmer , Royal Blue 241 , S
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000331064
Hersteller:
     SOL'S
Herst.-Nr.:
     03825- 51847
EAN/GTIN:
     3609371094297
Suchbegriffe:
Herrenweste
Softshell-Weste
Softshellweste
softshell-weste s
Recyceltes Polyester / Elasthan – drei Lagen, Fleece innen: 100% Polyester | Nachhaltiges Material | Softshell 270 | Bequemer Schnitt | Reißverschluss-Öffnung | Zwei seitliche Taschen und eine Brusttasche mit Reißverschluss | Kontrastfarbene Reißverschlüsse | Elastisches Formband an Armlöchern und am Saum | TearAway-Label
Weitere Informationen:
Größe:
S
Materialzusammensetzung:
94% Polyester / 6% Elasthan, Innen: 100% Polyester
Gramatur:
270 g/m²
Weitere Suchbegriffe: softshell weste, softshellweste blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.