| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000331066 Herst.-Nr.: 03825- 51849 EAN/GTIN: 3609371094273 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Recyceltes Polyester / Elasthan – drei Lagen, Fleece innen: 100% Polyester | Nachhaltiges Material | Softshell 270 | Bequemer Schnitt | Reißverschluss-Öffnung | Zwei seitliche Taschen und eine Brusttasche mit Reißverschluss | Kontrastfarbene Reißverschlüsse | Elastisches Formband an Armlöchern und am Saum | TearAway-Label Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | L | Materialzusammensetzung: | 94% Polyester / 6% Elasthan, Innen: 100% Polyester | Gramatur: | 270 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |