Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOL´S , Men´s Falcon Zipped Softshell Bodywarmer , Pepper Red , XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOL´S , Men´s Falcon Zipped Softshell Bodywarmer , Pepper Red , XXL
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000331075
Hersteller:
     SOL'S
Herst.-Nr.:
     03825- 51858
EAN/GTIN:
     3609371094389
Suchbegriffe:
Herrenweste
Softshell-Weste
Softshellweste
softshellweste rot
Recyceltes Polyester / Elasthan – drei Lagen, Fleece innen: 100% Polyester | Nachhaltiges Material | Softshell 270 | Bequemer Schnitt | Reißverschluss-Öffnung | Zwei seitliche Taschen und eine Brusttasche mit Reißverschluss | Kontrastfarbene Reißverschlüsse | Elastisches Formband an Armlöchern und am Saum | TearAway-Label
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Materialzusammensetzung:
94% Polyester / 6% Elasthan, Innen: 100% Polyester
Gramatur:
270 g/m²
Weitere Suchbegriffe: softshell weste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.