Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOL´S , Women´s Falcon Zipped Softshell Bodywarmer , Royal Blue 241 , 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOL´S , Women´s Falcon Zipped Softshell Bodywarmer , Royal Blue 241 , 3XL
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000331109
Hersteller:
     SOL'S
Herst.-Nr.:
     03826- 51892
EAN/GTIN:
     3609371094709
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Softshell-Weste
Recyceltes Polyester / Elasthan – drei Lagen, Fleece innen: 100% Polyester | Nachhaltiges Material | Softshell 270 | Bequemer Schnitt | Reißverschluss-Öffnung | Zwei seitliche Taschen und eine Brusttasche mit Reißverschluss | Kontrastfarbene Reißverschlüsse | Elastisches Formband an Armlöchern und am Saum | TearAway-Label
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Materialzusammensetzung:
94% Polyester / 6% Elasthan, Innen: 100% Polyester
Gramatur:
270 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.