Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlantis Headwear , Zion Cap , Royal , Black ,One Size


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000332707
Hersteller:
     Atlantis Headwear
Herst.-Nr.:
     ZIOC- 1308
EAN/GTIN:
     8028661410282
Suchbegriffe:
Freizeitkappe
Freizeitkappen
Kopfkappe Freizeit
Kopfkappen Freizeit
Hauptmaterial: 100 % zertifizierter recycelter Polyester-Twill / Seite und Rückseite: 100 % zertifiziertes recyceltes Polyester (aus 3 Flaschen hergestellt) | Klassische Fünf-Segmente-Truckerkappe aus recyceltem Polyester-Twill | Recyceltes Mesh-Material | Snapback-Verschluss aus recyceltem PVC | Breite Form | Leicht und atmungsaktiv
Weitere Informationen:
Größe:
One Size
Materialzusammensetzung:
100% Polyester
Gramatur:
200 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Trucker-Cap, Truckerkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.