| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000333981 Herst.-Nr.: CA1114- 87261 EAN/GTIN: 8434344381143 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Damen Funktions-Sweatshirt, langarm und Raglanärmel | Innen leicht angeraut | Verstärkte, abgedeckte Nähte in Kontrastfarbe auf der Halsinnenseite | Half-Zip Ton-in-Ton mit reflektierendem Detail | Ärmelbündchen mit Daumenöffnung | Mit verlängertem Rückenteil | Reflektierende Details auf dem Rücken | Herausreißbares Label Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | L | Materialzusammensetzung: | 94% Polyester / 6% Elasthan | Gramatur: | 200 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |