| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000334069 Herst.-Nr.: BG850- 3154 EAN/GTIN: 5056514002776 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Körper aus 600D Polyester, Futter aus 210D Polyester | MOLLE-Bandschlingendetail | Großes Hauptfach | Gepolstertes Laptop-Fach, kompatibel für Geräte bis zu 17" | Die Tasche auf der Vorderseite des Full-Rip-Strips sorgt für optimale Veredelung | Drei große Taschen mit Reißverschluss vorne | Zwei eng gestrickte, dehnbare Mesh-Flaschentaschen, geeignet für 750ml Flaschen | Netz-Innentaschen | Gepolsterter Rückeneinsatz | Großer Tragegriff oben | Kompressionsgurte | Ergonomisch geformte Riemen für Tragekomfort im Alltag | Vollständig verstellbarer Brustgurt | Kompatibel mit den Rip-Strip-Patches BG840 und BG841 | Kompatibel mit ModulR™ Multipockets BG241 und BG242 | Abreißetikett | Kapazität: 35 Liter | Lieferung ohne Inhalt/Deko Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 31 x 48 x 24 cm | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, rucksack schwarz polyester, laptop rucksack, laptop-rucksack 17" |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |