| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000334071 Herst.-Nr.: QD552- 74209 EAN/GTIN: 5056514002912 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 300D Ripstop-Polyester | Optimiertes Design mit niedrigem Profil | Witterungsbeständiger Rollverschluss | Handschuhfreundliche Metall-Schnallen | Fronttasche mit Reißverschluss für schnellen Zugriff | Mehrzweck-Befestigungsschlaufen | Zwei externe Flaschentaschen | Gepolsterte Laptop-Hülle innen, kompatibel für Geräte bis zu 15,6" | Verbesserte Sichtbarkeit durch reflektierende Streifen | Ergonomisch geformtes, atmungsaktives Rückenteil mit Netzeinsatz | Ergonomisch geformte Riemen für Tragekomfort im Alltag | Vollständig verstellbarer Brustgurt | Dauerhaft wasserabweisende Behandlung für erhöhten Wetterschutz | PVC-frei | Abreißetikett | Volumen: ca. 18 Liter | Lieferung ohne Inhalt/Deko Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 28 x 46 x 14 cm | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, rucksack schwarz polyester, laptop rucksack, laptop-rucksack 15" |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |