| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000334728 Herst.-Nr.: AFH-1- 98131 EAN/GTIN: 794249934669 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 100% Nylon, 40 g/ m² mit Kontrast: 97% Polyester, 3% Elasthan, 233 g/ m² | Wasserbeständigkeit 600mm, Atmungsfähigkeit 1.000g/m² | Kalt: +10 °C (50°F) bis -10 °C (14°F) | D / W / R Außenschicht | PFC-freie, robuste, wasserabweisende Beschichtung | Federfreie Thermal Shell | Vorgeformte Action-Schultern | Innenliegende Windschutzleiste u?ber die gesamte Länge | Kinnschutz | Handwärmer-Taschen mit Reißverschluss | Verstellbarer Saum mit Kordelzug | Leicht Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | XL | Materialzusammensetzung: | 100% Nylon |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, softshell-jacke blau xl, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |