| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000334729 Herst.-Nr.: AFH-1- 98132 EAN/GTIN: 794249934607 |
| |
|
| | |
| 100% Nylon, 40 g/ m² mit Kontrast: 97% Polyester, 3% Elasthan, 233 g/ m² | Wasserbeständigkeit 600mm, Atmungsfähigkeit 1.000g/m² | Kalt: +10 °C (50°F) bis -10 °C (14°F) | D / W / R Außenschicht | PFC-freie, robuste, wasserabweisende Beschichtung | Federfreie Thermal Shell | Vorgeformte Action-Schultern | Innenliegende Windschutzleiste u?ber die gesamte Länge | Kinnschutz | Handwärmer-Taschen mit Reißverschluss | Verstellbarer Saum mit Kordelzug | Leicht Weitere Informationen: | | Größe: | XXL | Materialzusammensetzung: | 100% Nylon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke, regenschutzjacke xxl |
| | |
| |