| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000336205 Herst.-Nr.: HV9301- 91617 EAN/GTIN: 8434344731856 |
| |
|
| | |
| Multitaschen-Hose Hi-Viz für den Winter | Bund mit elastischem Einsatz am Hinterteil | Zwei Gesäßtaschen mit Klappe und Klettverschluss | Zwei Fronttaschen und zwei Seitentaschen mit Patte und Klettverschluss | Zweifarbig mit Reflexband | Zertifiziert nach CE-Normen: EN ISO 13688:2013 und UNE-EN ISO 20471:2013/A1:2016, Klasse I | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge bis 30 °C | Dies ist ein Artikel zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Gemäß EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung ist eine EU-Konformitätserklärung seitens des Herstellers Pflicht. Diese stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. Weitere Informationen: | | Größe: | 38 | Materialzusammensetzung: | 80% Polyester / 20% Baumwolle | Gramatur: | 250 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |