Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craghoppers Expert , Expert Padded Vest , Black , M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000336943
Hersteller:
     Craghoppers Expert
Herst.-Nr.:
     CEB008- 14939
EAN/GTIN:
     5054904759545
Suchbegriffe:
Recyclingpolyesterweste
Ripstop Weste
ripstop weste
Außen: 100% Polyamid, Futter und Füllung: 100% Polyester | Polyamid-Ripstop mit EcoShield DWR-Oberfläche, Futter aus recyceltem Polyester, Füllung aus recyceltem ThermoPro-Polyester und recycelte Reißverschlussbänder | Bequeme Passform | 71 cm Länge | Vier Taschen | Zwei untere Taschen mit Reißverschluss | Eine verdeckte Innentasche mit Reißverschluss | Eine RFID-Passtasche | Durchgehender Reißverschluss mit Abdeckung innen | Verstellbarer Kordelzug im Bund | Wärmewert 3 | Ungefähr 410 g recyceltes Material wurden für die Herstellung dieses Produkts verwendet.
Weitere Informationen:
Größe:
M
Materialzusammensetzung:
Außen: 100% Polyamid, Innen+Futter: 100% Polyester
Gramatur:
60 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,50*
€ 96,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.