| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000337032 Herst.-Nr.: FR9401- 92052 EAN/GTIN: 8434344308225 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 60% Modalacryl / 37% Baumwolle / 3% Karbonfaser, Single Jersey | Langarm-T-Shirt aus schwer entflammbarem Gewebe | Rundhalsausschnitt mit verdeckten Nähten | Kragen und Bündchen aus 1x1-Rippgewebe | Seitennähte | Schutz gegen Hitze und Flammen | Elektrostatische Eigenschaften | Schutz gegen die thermischen Risiken von Lichtbögen | Dies ist ein Artikel zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Gemäß EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung ist eine EU-Konformitätserklärung seitens des Herstellers Pflicht. Diese stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | XL | Materialzusammensetzung: | 60% Modacryl / 37% Baumwolle / 3% Karbonfaser | Gramatur: | 220 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |