| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000337039 Herst.-Nr.: FR9402- 92059 EAN/GTIN: 8434344862277 |
| |
|
| | |
| 60% Modalacryl / 37% Baumwolle / 3% Karbonfaser, Single Jersey | Langarm-Poloshirt aus schwer entflammbarem Gewebe | Kragen und Bündchen aus 1x1-Rippgewebe | Versteckte 3er-Knopf-Leiste | Verstärkte verdeckte Nähte im Kragen | Seitenschlitze am Saum | Schutz gegen Hitze und Flammen | Elektrostatische Eigenschaften | Schutz gegen die thermischen Risiken von Lichtbögen | Dies ist ein Artikel zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Gemäß EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung ist eine EU-Konformitätserklärung seitens des Herstellers Pflicht. Diese stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Materialzusammensetzung: | 60% Modacryl / 37% Baumwolle / 3% Karbonfaser | Gramatur: | 220 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |