| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000337049 Herst.-Nr.: FR9403- 92069 EAN/GTIN: 8434344468417 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 98% Baumwolle / 2% Karbonfaser, Twill | Jacke aus schwer entflammbarem Gewebe | Frontleiste mit Reißverschluss und Klettverschluss | Zwei Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss | Zwei Seitentaschen mit Patte und Knopf | Bund mit Gummizug an den Seiten | Elastische Ärmelabschlüsse | Schutz gegen Hitze und Flammen | Elektrostatische Eigenschaften | Schutz gegen die thermischen Risiken von Lichtbögen | Schutz beim Schweißen und ähnlichem | Dies ist ein Artikel zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Gemäß EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung ist eine EU-Konformitätserklärung seitens des Herstellers Pflicht. Diese stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 4XL | Materialzusammensetzung: | 98% Baumwolle / 2% Karbonfaser | Gramatur: | 360 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |